曜日別特売

C & K モメンタリ動作スイッチ

C & K モメンタリ動作スイッチ - C & K COMPONENTS
仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 >:10 :sup>:5 :/sup>:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング)操作力(N)1.3定格電流(mA)【コンタクト】100@32VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+85コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NOアクチュエータ色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50275856D6C40 F1 LFS
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする