C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール
定格電圧(V)
20
定格電流(A)
【コンタクト】0.4V@20Vc/dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
黒
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50275883
EP11S2D1CBE
1個
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50275865
EP11S2D1CBE
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50275874
EP11SD1AGE
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50275899
EP11SD1AGE
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください