曜日別特売

C & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 双極双投(DPDT)

C & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 双極双投(DPDT) - C & K COMPONENTS
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
スイッチ動作
コンタクトのコンフィギュレーション
装着方式
定格電流(A)
定格電圧(V)
アクチュエータ色
ターミナル形状
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50275917PHB2UEETS1A1袋(5個)ラッチ双極双投(DPDT)スルーホール【コンタクト】1@15Vdc15はんだ-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50275908PHB2UEETS1A1セット(1512個)--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50275944PN22LENA03QE1セット(70個)ラッチ双極双投(DPDT)スルーホール-30はんだ【コンタクト】200@30Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50275953PN22LENA03QE1袋(5個)ラッチ双極双投(DPDT)スルーホール-30はんだ【コンタクト】200@30Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする