曜日別特売

C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT)

C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) - C & K COMPONENTS
スイッチ動作モーメンタリ装着方式PCB
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクトのコンフィギュレーション
定格電流(mA)
定格電圧(V)
アクチュエータ色
動作温度(℃)
定格電流(A)
アクチュエータの種類
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50275996E112SD1AQE1個SPDT---+75【コンタクト】4@125Vc、4@28Vdc--
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276005E112SD1V3QE1個SPDT----【コンタクト】4@125Vc、4@28Vdc-銀めっきコインシルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50275987E112LYCQE1個SPDT----【コンタクト】4@125Vc、4@28Vdcプランジャー-
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
50276014E112SD1AV2QE1個SPDT----【コンタクト】4@125Vc、4@28Vdc-銀めっきコインシルバー
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50276023TP12SH9AVBE1セット(50個)単極双投(SPDT)【コンタクト】400@20Vc/dc20+85---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50276039TP12SH9AVBE1個単極双投(SPDT)【コンタクト】400@20Vc/dc20-30---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする