曜日別特売

C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) IP40

C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) IP40 - C & K COMPONENTS
定格電流(mA)【コンタクト】400@20Vスイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)+75RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBアクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502760488125SD9ABE
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする