仕様Carel Easyモニタ. 冷却ショーケース、冷蔵庫、展示ケースの管理向けに特別に設計された専用の冷却モニタ. 包括的な互換性を実現するシリアル接続 プリセット設定とプログラムキーにより、迅速なセットアップを確保 NTCサーミスタ入力をサポート IP65フロントパネル取り付け リアルタイムクロックとブザーを内蔵幅(mm)【カットアウト】71高さ(mm)【カットアウト】29温度範囲(℃)-10~+50測定項目【特性】温度深さ(mm)58保護等級IP65ディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個