CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形
検出方式
拡散
センサータイプ
バレル形
光源
LED
動作温度(℃)
+60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力方式
接続
保護等級
応答時間
材質(ハウジング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50276337
PA18CLD04TOSA
SCR NC/NO
【電気的】ケーブル
IP67
20 (ON) ms、30 (OFF) ms
PBTP
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276346
EO1804PPAS-1
PNP-NO/NC
【電気的】4ピンM12コネクタ
IP67
3.2 (ON) ms、5 (OFF) ms
金属
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276355
PA18CAD10NAM1SA
NPN-NO/NC
【電気的】M12コネクタ
IP66、 IP69K
1 ms
ABS
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276364
PA18CAD10PASA
PNP-NO/NC
【電気的】4線ケーブル2 m
IP66、 IP69K
1 ms
ABS
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください