曜日別特売

Cinch D-subコネクタ用バックシェル ライトアングル

Cinch D-subコネクタ用バックシェル ライトアングル - CINCHCinch D-subコネクタ用バックシェル ライトアングル - CINCH
仕様45°エントリカバー、リテーナー付き. 固定ねじ、ケーブルクランプ、リテーナー、保持スプリング付属RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありボディ向きライトアングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シェルサイズ
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50276915217-15H/R【D-Sub】A15
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276933RK000290000EL00【D-Sub】D50
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276949RK000250000EL00【D-Sub】E9
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
50276924RK000270000EL00【D-Sub】B25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする