CINCH
Cinch D-subコネクタ用バックシェル ライトアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シェルサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シェルサイズ
【D-Sub】B
注文コード
50276924
品番
RK000270000EL00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
45°エントリカバー、リテーナー付き. 固定ねじ、ケーブルクランプ、リテーナー、保持スプリング付属
シェルサイズ
【D-Sub】B
コンタクト数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
ボディ向き
ライトアングル