富士電機
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
仕様
IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備
幅(mm)
64
極数
2
定格電圧(V)
【コンタクト】660ac
接点構成
2a
定格電流(A)
22
深さ(mm)
81
構成
NO/NO
コイル電圧(V)
AC230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50277317
SC-5-1 COIL AC200V 2A
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください