ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(mA)
コンタクトのコンフィギュレーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50277396
LP2S-26G-W-Z
【コンタクト】50m@48Vc/dc
双極双投(DPDT)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50277335
SP210R-Z
【コンタクト】10A@125Vac、6A@250Vac
双極双投(DPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50277378
8N1021C-Z
【コンタクト】3A@250Vac、6A@125Vac
単極双投(SPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50277387
8N2021C-Z
【コンタクト】3A@250Vac、6A@125Vac
双極双投(DPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
50277405
SPB101B-1
【コンタクト】50m@48Vdc
1極オン / オフスイッチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50277414
SP101F-C
【コンタクト】60m@30Vdc
単極双投(SPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください