曜日別特売

Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル

Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル - DEUTSCHDeutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル - DEUTSCH
シリーズDT13ボディ向きライトアングル取付方式スルーホール、 パネルマウント端子種別はんだ定格電圧(kV)1.5ac仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
コンタクト数
行数
コンタクトめっき
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50277807DT13-4P4.4442ニッケル-
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50277816DT13-6P4.4462ニッケル-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50277789DT13-12P4.44122ニッケル-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50277798DT13-2P5.4621-銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする