nexperia
Diode,zener,30V,2%,250mW,SOT23
仕様
【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.4
寸法(mm)
3×1.4×1
タイプ
【ツェナー】電圧レギュレータ
電流(mA)
【テスト】2
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
最大消費電力(mW)
250
エレメント使用本数
【1チップ当たり】1
漏れ電流(nA)
【最大逆】50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【最大ツェナー】80
パッケージ
SOT-23
内容量
1リール(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50278534
BZX84-B30,215
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください