Diode,zener,5.1V,5%,300mW,SOD523

Diode,zener,5.1V,5%,300mW,SOD523 - nexperia
仕様【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード300 mW、BZX585シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差 2 % (BZX585-B)、5 % (BZX585-C) 表面実装ケース: SOD-523長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×0.85×0.65タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】5ピン数(ピン)2ダイオードシングル最大消費電力(mW)300エレメント使用本数【1チップ当たり】1動作温度(℃)+150漏れ電流(μA)【最大逆】2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】60パッケージSOD-523内容量1リール(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50278577BZX585-C5V1,115
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする