Diode,zener,5.6V,5%,800mW,SOD123F
- 仕様
- 【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード830 mW、BZT52Hシリーズ、Nexperia. 汎用ツェナーダイオード(最大830 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース SOD-123F
- 長さ(mm)
- 2.7
- 寸法(mm)
- 2.7×1.7×1.2
- タイプ
- 【ツェナー】汎用
- 電流(mA)
- 【テスト】5
- ピン数(ピン)
- 2
- ダイオード
- シングル
- 最大消費電力(mW)
- 830
- エレメント使用本数
- 【1チップ当たり】1
- 動作温度(℃)
- -65
- 漏れ電流(μA)
- 【最大逆】1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 【最大ツェナー】40
- パッケージ
- SOD-123F
- 内容量
- 1リール(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















