曜日別特売
BZT52H-C5V6,115 Diode,zener,5.6V,5%,800mW,SOD123F nexperia 50278586

Diode,zener,5.6V,5%,800mW,SOD123F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50278586
品番
BZT52H-C5V6,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
仕様
【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード830 mW、BZT52Hシリーズ、Nexperia. 汎用ツェナーダイオード(最大830 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース SOD-123F
長さ(mm)
2.7
寸法(mm)
2.7×1.7×1.2
タイプ
【ツェナー】汎用
電流(mA)
【テスト】5
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
最大消費電力(mW)
830
エレメント使用本数
【1チップ当たり】1
動作温度(℃)
-65
漏れ電流(μA)
【最大逆】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【最大ツェナー】40
パッケージ
SOD-123F

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする