曜日別特売

Disconnect terminal block - UT 4-HEDI

Disconnect terminal block - UT 4-HEDI - フエニックス・コンタクト
仕様【レベル数】シングル、UTフィードスルー端子台. Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。. コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能黒、オレンジシリーズUT 4定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)20ケーブル26~10AWG、【CSA】4mm2動作温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502786133046249
オープン
829
912(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする