E2000/APC Singlemode OS1 Pigtail
- 仕様
- 各ピグテールにはテスト証明書が付属し、ID番号が付けられています。. RS Proピグテール. RS Proのコンパクトなピグテールは、一方の端に工場出荷時に取り付けられたコネクタが付いていて、もう一方の端に終端処理されていない光ファイバーが付いている光ファイバーケーブルです。ピグテールのコネクタは、必要な機器にリンクし、終端処理されていない端は、光ケーブルファイバーと溶融するか、ストリップしてマルチファイバートランクの単一ファイバーに融合スライスできます。 ファイバーケーブルは、既存のラインに簡単にパッチできるように設計されています。 これらのRS Proピグテールは、シングルモード又はマルチモードで提供されます。. ピグテールの使用場所. RS Proピグテールは、光ファイバーネットワークの重要なジャンクションをブリッジするのに最適なソリューションです。これらは通常、ODFなど光ファイバー管理機器や、ファイバーターミナルボックス、分配ボックスで見られます。
- シース色
- 白
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コア径(μm)
- 9/125
- 伝播モード
- シングルモード
- 内容量
- 1個
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























