- 仕様
- 各ピグテールにはテスト証明書が付属し、ID番号が付けられています。. RS Proピグテール. RS Proのコンパクトなピグテールは、一方の端に工場出荷時に取り付けられたコネクタが付いていて、もう一方の端に終端処理されていない光ファイバーが付いている光ファイバーケーブルです。ピグテールのコネクタは、必要な機器にリンクし、終端処理されていない端は、光ケーブルファイバーと溶融するか、ストリップしてマルチファイバートランクの単一ファイバーに融合スライスできます。 ファイバーケーブルは、既存のラインに簡単にパッチできるように設計されています。 これらのRS Proピグテールは、シングルモード又はマルチモードで提供されます。. ピグテールの使用場所. RS Proピグテールは、光ファイバーネットワークの重要なジャンクションをブリッジするのに最適なソリューションです。これらは通常、ODFなど光ファイバー管理機器や、ファイバーターミナルボックス、分配ボックスで見られます。
- シース色
- 白
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コア径(μm)
- 9/125
- 伝播モード
- シングルモード