E2000APC Simplex Singlemode 10m
- 仕様
- E2000高性能パッチコード. 優れた性能を得るために、最高水準のコンポーネント、製造プロセス、テスト方法を使用して製造されたE2000高性能シングルモードパッチコード製品。. グレードAシングルモードコネクタクラス適用 特別高精度G.652Dフォトニックファイバ 一般的用途は、データセンター、電気通信ネットワーク、高帯域ネットワークなど
- シース色
- 黄
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コア径(μm)
- 9/125
- 伝播モード
- シングルモード
- 内容量
- 1個
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























