曜日別特売
738-8540 E2000APC Simplex Singlemode 10m RS PRO 50279146

E2000APC Simplex Singlemode 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50279146
品番
738-8540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
仕様
E2000高性能パッチコード. 優れた性能を得るために、最高水準のコンポーネント、製造プロセス、テスト方法を使用して製造されたE2000高性能シングルモードパッチコード製品。. グレードAシングルモードコネクタクラス適用 特別高精度G.652Dフォトニックファイバ 一般的用途は、データセンター、電気通信ネットワーク、高帯域ネットワークなど
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9/125
伝播モード
シングルモード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする