EAO
EAO ブザー DC動作
取付方式
埋込型
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流の種類
DC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
電源電圧(V)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50279523
14-810.918
35
24dc
グレー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50279539
61-7100.02
25
10~26dc
黒
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください