仕様【アクチュエータ】緑
SEV、 UL、 CSA、 NEMKO、 VDE. Pushbutton body Non-Illuminated Flush Mount - series 04. Round-fronted pushbutton bodies、 O 35 mm for panel mounting Contact block must be ordered separately IP65 rated above panel
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スクリューマウント動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状ネジ併用可能製品Series 04内容量1個