EAO
EAO 押しボタンスイッチ IP40
仕様
(イルミネーション)あり
幅(mm)
【パネルのカットアウト】24
高さ(mm)
【パネルのカットアウト】18
定格電流(A)
【コンタクト】5@250Vac/dcA
パネルサイズ(mm)
【カットアウト】18×24
LED色
白
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50279584
31-041.006
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください