曜日別特売

EAO コントロールボックス

EAO コントロールボックス - EAO
仕様フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 : 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲 -25 ~ +55 ℃シリーズ14保護等級IP67(Front Side)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50279609EUK-690-6705.0001
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする