曜日別特売

Eaton ジョイスティック

Eaton ジョイスティック - EATON(イートン)Eaton ジョイスティック - EATON(イートン)Eaton ジョイスティック - EATON(イートン)
仕様
【タイプを処理】レバー
IEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
保護等級IP66角度(°)【ジョイスティックトラベル】30機械的寿命100000Cycles奥行(mm)【パネルから】15動作温度範囲(℃)-25~+70内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸数
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50279977M22-WJ2V+M22-A41バネ復帰
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50279995M22-WJ2H+M22-A42バネ復帰
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280004M22-WRJ2H+M22-A42ステイプット
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280013M22-WRJ2V+M22-A42ステイプット
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50279986M22-WJR42ステイプット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする