仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. 絶縁密閉型施錠可能スイッチ遮断器. IP65適合の耐衝撃性熱可塑樹脂エンクロージャ 内蔵のアースコモンブロック オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品25 A Switch Disconnector、 32 A Switch Disconnector内容量1個