Eaton スイッチ付きニュートラル P3.../E Series P3.../EA Series用
仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番 : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 ~ 440 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプSwitched Neutral
併用可能製品P3.../E Series、 P3.../EA Series
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31