Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ

Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ - EATON(イートン)
仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50280144AK-PKZ0
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする