曜日別特売

Eaton ロジックモジュール トランジスタ

Eaton ロジックモジュール トランジスタ - EATON(イートン)Eaton ロジックモジュール トランジスタ - EATON(イートン)Eaton ロジックモジュール トランジスタ - EATON(イートン)Eaton ロジックモジュール トランジスタ - EATON(イートン)
電源電圧(V)24dc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
出力方式
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50280239EASY-E4-DC-12TC171.558EasyE4Transistor4
オープン
36,670
40,337(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280248EASY-E4-DC-12TCX171.558EasyE4Transistor4
オープン
31,100
34,210(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280257EASY-E4-DC-8TE135.558EasyE4Transistor4
オープン
17,360
19,096(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280284EASY-E4-DC-16TE171.558EasyE4Transistor8
オープン
30,120
33,132(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280266EASY821-DC-TCX110107.5EASYTransistor8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50280275EASY721-DC-TCX110107.5EASYトランジスタ8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50280293EASY822-DC-TCX110107.5EASYトランジスタ9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする