EATON(イートン)
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 アルミ
仕様
アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意
色
【エンクロージャ】RAL7032
穴数
1
保護等級
IP65
材質(ボックス)
アルミ
カットアウト直径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280433
I1M-SAL
オープン
¥
16,370
¥
18,007
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280449
I1MGE-SAL
オープン
¥
25,660
¥
28,226
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください