EATON(イートン)
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 ステンレス鋼
仕様
1.2 mmステンレススチール. RA104 3.5 mmガスケット 外部固定ラグ M5自己保持式ステンレススチール製ねじ EN418に完全準拠
穴数
1
保護等級
IP65
材質(ボックス)
ステンレス鋼
カットアウト直径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280458
I1M/SS-SOND
オープン
¥
48,430
¥
53,273
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください