EATON(イートン)
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 研磨仕上げアルミ
仕様
アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ
長さ(mm)
72
幅(mm)
72
穴数
1
保護等級
IP65
材質(ボックス)
研磨仕上げアルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280467
M22-E1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください