EATON(イートン)
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 ステンレス鋼
仕様
1.2 mmステンレススチール. RA104 3.5 mmガスケット 外部固定ラグ M5自己保持式ステンレススチール製ねじ EN418に完全準拠
長さ(mm)
90
幅(mm)
72
色
【エンクロージャ】グレー
シリーズ
M22
深さ(mm)
55
穴数
2
保護等級
IP65
材質(ボックス)
ステンレス鋼
動作温度範囲(℃)
0~+55
カットアウト直径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280485
I2M/SS
オープン
¥
64,140
¥
70,554
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください