曜日別特売

Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ - EATON(イートン)
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23内容量1個
全18種類を絞り込む
ボタン色
保護等級
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ボタン形状
ボタン色
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50280537M22-D-Y【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】黄IP67、 IP69K
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280546M22-DP-Y-X【プッシュ】丸型・マッシュルーム形【プッシュ】黄IP67、 IP69K
オープン
2,840
3,124(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280555M22-D-S-X0【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】黒IP67、 IP69K
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50280564M22-DDL-S-X7/X7【プッシュ】ダブル・拡張型【プッシュ】黒IP66、 IP67、 IP69K
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280573M22-DDL-S-X4/X5【プッシュ】ダブル・拡張型【プッシュ】黒IP66、 IP67、 IP69K
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280589M22-DDL-WS-X1/X0【プッシュ】ダブル・拡張型【プッシュ】黒 、 白IP66、 IP67、 IP69K
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
50280598M22-DDL-WS-GB1/GB0【プッシュ】ダブル・拡張型【プッシュ】黒 、 白IP66、 IP67、 IP69K
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280607M22-D-R-X0【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】赤IP67、 IP69K
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280616M22-DP-R-X0【プッシュ】丸型・マッシュルーム形【プッシュ】赤IP67、 IP69K
オープン
3,440
3,784(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280625M22-DL-R-X0【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】赤IP67、 IP69K
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280634M22-D-W【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】白IP67、 IP69K
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280643M22-D-W-X1【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】白IP67、 IP69K
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280659M22-DL-W-X1【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】白IP67、 IP69K
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280668M22-D-G-X1【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】緑IP67、 IP69K
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280677M22-DP-G-X1【プッシュ】丸型・マッシュルーム形【プッシュ】緑IP67、 IP69K
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280686M22-DL-G-X1【プッシュ】丸型・埋込型【プッシュ】緑IP67、 IP69K
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280695M22-DDL-GR-X1/X0【プッシュ】ダブル・拡張型【プッシュ】緑 、 赤IP66、 IP67、 IP69K
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
50280704M22-DDL-GR-GB1/GB0【プッシュ】ダブル・拡張型【プッシュ】緑 、 赤IP66、 IP67、 IP69K
オープン
4,570
5,027(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする