曜日別特売

Eaton プッシュボタン M22 維持接触形

Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 - EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 - EATON(イートン)
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型保護等級IP67、 IP69KRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
作動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50280713M22-DR-X【押しボタン】維持接触形
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280729M22-DRL-X【押しボタン】維持接触形
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280738M22-DRL-Y維持接触形
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280747M22-DRL-B維持接触形
オープン
4,150
4,565(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280756M22-DRL-W維持接触形
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280765M22-DR-G維持接触形
オープン
3,210
3,531(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280774M22-DRL-G維持接触形
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする