EATON(イートン)
Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ
シリーズ
M22S
カットアウト直径(Φmm)
23
作動
【押しボタン】モーメンタリ
材質
【押しボタン】プラスチック
各種認証
【危険区域】ATEX
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン色
ボタン形状
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280783
M22S-D-X
-
【プッシュ】丸型・埋込型
IP67、 IP69K
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50280808
M22S-DDL-GR-X1/X0
【プッシュ】緑 、 赤
【プッシュ】ダブル・拡張型
IP66、 IP67、 IP69K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
50280799
M22S-DL-X
-
【プッシュ】丸型・埋込型
IP67、 IP69K
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください