EATON(イートン)
Eaton ポテンショメータ M22S 黒
仕様
IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択
材質
【押しボタン】プラスチック
シリーズ
M22S
ボタン形状
【プッシュ】丸型
ボタン色
【プッシュ】黒
保護等級
IP66
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280817
M22S-R10K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください