EATON(イートン)
Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤
シリーズ
M22
カットアウト直径(Φmm)
22
ボタン色
【プッシュ】赤
作動
【押しボタン】ラッチング
材質
【押しボタン】プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン形状
保護等級
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50281307
M22-PVL+M22-A+M22-XAK
【プッシュ】ドーム・マッシュルーム形
IP69K
【プッシュボタン】38
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50281316
M22-PVS+M22-A+M22-XAK
【プッシュ】ドーム・キースイッチ付マッシュルーム形
IP69K
【プッシュボタン】38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50281325
M22-PVLT+M22-A+M22-XAK1
【プッシュ】ドーム・マッシュルーム形
IP69K
【プッシュボタン】38
オープン
¥
12,340
¥
13,574
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50281334
M22-PVLT45P
【プッシュ】丸型・照光式マッシュルーム
IP67、 IP69K
【プッシュボタン】45
オープン
¥
8,850
¥
9,735
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50281343
M22-PVLT60P
【プッシュ】丸型・照光式マッシュルーム
IP67、 IP69K
【プッシュボタン】60
オープン
¥
9,430
¥
10,373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50281359
M22-PVS45P-MS1
【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
IP67、 IP69K
【プッシュボタン】45
オープン
¥
13,730
¥
15,103
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50281368
M22-PVT45P
【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
IP67、 IP69K
【プッシュボタン】45
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
50281377
M22-PVT45P-MPI
【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
IP67、 IP69K
【プッシュボタン】45
オープン
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50281404
M22-PVT60P-MPI
【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
IP67、 IP69K
【プッシュボタン】65
オープン
¥
10,130
¥
11,143
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50281395
M22-PVT60P
【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
IP67、 IP69K
【プッシュボタン】65
オープン
¥
8,460
¥
9,306
(税込)
取扱停止中
返品不可
50281386
M22-PVS60P-MS1
【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
IP67、 IP69K
【プッシュボタン】65
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください