仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ色【エンクロージャ】グレーシリーズM22穴数12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチカットアウト直径(Φmm)23内容量1個