ERNI
ERNI 基板接続用ヘッダ MiniBridgeシリーズ ライトアングル
シリーズ
MiniBridge
ピッチ(mm)
1.27
行数
1
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
仕様
90 ° 1列SMTプラグ. プラスチック製のハウジングは高温に耐えるので、鉛フリーのはんだ付けプロセスに最適です。. 自動アセンブリ用のピックアンドプレースカバー プラグの両側の強化金属クリップによる安定した保持力 基板上の正確な位置決めを支援する2つのペグ(丸型と楕円型) ガイド素子
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
コネクタシステム
コンタクトめっき
定格電流(A)
タイプ
取付方式
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50282777
234450
1袋(5個)
3
-
金
4
-
表面実装
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282795
214012
1袋(5個)
4
-
-
4
-
表面実装
銅合金
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282838
214013
1袋(5個)
6
-
金
-
-
表面実装
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282847
214013
1リール(1000個)
6
-
-
-
電線対基板
表面実装
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282883
214014
1袋(5個)
8
-
金
4
-
表面実装
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282759
214011
1リール(1000個)
2
電線対基板
金
4
-
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50282768
234450
1リール(1000個)
3
-
-
4
-
表面実装
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
50282804
214012
1リール(1000個)
4
電線対基板
-
4
電線対基板
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50282874
214014
1リール(1000個)
8
-
-
4
-
表面実装
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください