曜日別特売

ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル

ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル - ERNI
仕様ERNI SMCシリーズ1.27 mm高速SMT直角コネクタ. SMCシリーズ1.27 mmピッチの高速SMT直角取り付け信号コネクタは、コンパクトな省スペース設計を採用し、高密度コンタクトを備えています。これらのSMC信号コネクタは、高い性能と信頼性を発揮し、高い信号品質を備えています。これらのSMC高速信号コネクタのコンタクト設計は、連続インピーダンスプロファイルを備えているので、3 Gbit/sの高い転送レートが実現します。このコンタクトは非常に信頼性の高いデュアルビーム設計を採用し、低い抵抗値で高い電気性能を実現します。これらの1.27 mm SMCコネクタのハウジングは、誤かん合を防止するためのかん合面を備えています。また、正確に挿入できるよう面取りが施されています。コネクタの底面にある位置決めペグを使用すれば、はんだ付けの前に基板上で正確な位置決めが可能になります。はんだ付けブラケットは基板上で高い保持力を備え、機械的な応力を吸収するので、信頼性の高いSMT接続を実現し、優れた耐衝撃性と耐振動性を発揮します。これらの1.27 mm SMCコネクタは、-55 ~ +125 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しているので、多様な環境に適しています。これらのSMC 1.27 mmコネクタの設計は、完全に自動化されたボードアセンブリに最適です。. 特長と利点. 温度範囲 -55 ~ 125 ℃ ハウジング材料: LCP UL 94 V-0 銅合金コンタクトはかん合部分に金めっき、終端部分にスズめっき付き クリップ材料: スズめっき銅合金 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. これらのSMC 1.27 mm高速信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、ドーターカードやエクステンダカードに使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。. 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMC 1.27 mm高速信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、ドーターカードやエクステンダカードに使用できます。 これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。ピッチ(mm)1.27シリーズSMC端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502828991547631個12
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
502829081547631リール(560個)12
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
502829780545951個26
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
502830231547651個50
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
502830390545961個50
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
502830481547651リール(560個)50
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
502831361547671個80
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
502830570545961リール(560個)50
オープン
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
返品不可
502831451547671リール(560個)80
オープン
500,460
550,506(税込)
取扱停止中
返品不可
502829871547641リール(560個)26
オープン
取扱い終了
返品不可
502829960545951リール(560個)26
オープン
取扱い終了
返品不可
502830841547661リール(560個)68
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする