曜日別特売

ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直

ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 - ERNIERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 - ERNI
シリーズSMCピッチ(mm)1.27行数2ボディ向き垂直シュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ仕様ERNI SMCシリーズ1.27 mm高速SMT基板対基板ルコネクタ. SMCシリーズ1.27 mmピッチの高速SMT垂直取り付け基板対基板信号コネクタは、コンパクトな省スペース設計を採用し、高密度コンタクトを備えています。これらのSMCスタック信号コネクタは、高い性能と信頼性を発揮し、高い信号品質を実現します。これらのSMC高速メザニン信号コネクタのコンタクトは、連続インピーダンスプロファイルを備えているので、3 Gbit/sの高い転送レートが実現します。このコンタクトは非常に信頼性の高いデュアルビーム設計を採用し、低い抵抗値で高い電気性能を実現します。これらの1.27 mm SMCコネクタのハウジングは、誤かん合を防止するためのかん合面を備えています。また、正確に挿入できるよう面取りが施されています。コネクタの底面にある位置決めペグを使用すれば、はんだ付けの前に基板上で正確な位置決めが可能になります。はんだ付けブラケットは基板上で高い保持力を備え、機械的な応力を吸収するので、信頼性の高いSMT接続を実現し、優れた耐衝撃性と耐振動性を発揮します。これらの1.27 mm SMCスタッキングコネクタは、-55 ~ +125 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しているので、多様な環境に適しています。これらのSMC 1.27 mmコネクタの設計は、完全に自動化されたボードアセンブリに最適です。これらのSMC 1.27 mm基板対基板SMTコネクタには、多様なスタック高が用意されているので、柔軟な設計が可能になります。. 特長と利点. 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 未かん合時のスタック高の範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. 製品用途の情報. これらのSMC 1.27 mmスタック信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、基板対基板メザニンの用途に使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。. これらのSMC 1.27 mmスタック信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、基板対基板メザニンの用途に使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
コネクタシステム
材質(コンタクト)
定格電流(A)
コンタクトめっき
取付方式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502829172448541リール(280個)12--1.6表面実装-
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
502829352448541個12--1.6表面実装-
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
502829442448361個12基板対基板-1.6--
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
502830052448371リール(280個)26基板対基板銅合金1.3---
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
502830662448381リール(280個)50-銅合金1.1-表面実装-
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
502830752448381個50--1.1-表面実装基板対基板
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
502831182448571個68--1表面実装-
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
502831272448391個68--1-表面実装基板対基板
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
502831632448401個80--1表面実装-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
502830932448571リール(280個)68--1-表面実装基板対基板
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
502831092448391リール(280個)68--1表面実装-
オープン
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
返品不可
502829262448361リール(280個)12基板対基板銅合金1.6---
オープン
取扱い終了
返品不可
502831542448401リール(280個)80--1表面実装-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする