ERNI
ERNI 250A 25ピン プリント基板用端子 垂直
端子種別
押し込みタイプ
ボディ向き
垂直
コンタクトめっき
錫
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
ピン数(ピン)
ターミナル形状
スレッドサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283179
225678
250
25
シャンク端子
M6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50283188
225679
250
25
シャンク端子
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
50283197
225680
360
36
シャンク端子
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50283206
225686
360
36
ブッシュ端子
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください