ERNI
ERNI 90A 9ピン プリント基板用端子 M3 垂直
ピン数(ピン)
9
定格電流(A)
90
端子種別
押し込みタイプ
スレッドサイズ
M3
コンタクトめっき
錫
ボディ向き
垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ターミナル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283224
225681
ブッシュ端子
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50283215
225675
シャンク端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください