Eurotherm
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208
寸法(mm)
96×48 (1/8 DIN)
奥行(mm)
【パネル】101
出力
【設定可能】リレー
範囲
Eurotherm 3208
出力方式
リレー
出力点数
3
電源電圧(V)
85~264ac
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~+55
コントローラ種類
ON / OFF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283389
3208/CC/VH/RRDX/R
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください