曜日別特売

Fagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220AB

Fagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220AB - Fagor ElectronicaFagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220AB - Fagor Electronica
仕様高整流トライアック、Fagor. Fagorの高整流3象限トライアック製品です。 高い整流レートに遭遇するモータ負荷や誘導性負荷に適しています。 この製品により、多くの分野でスナバ回路が不要になります。長さ(mm)10.24幅(mm)4.62寸法(mm)10.24×4.62×15.68高さ(mm)15.68電圧(V)【繰返しピーク逆方向】800、【最大ゲートトリガー】1.3定格電流(A)【平均オン】25ピン数(ピン)3保持電流(A)【最大】75m動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装方法スルーホールパッケージTO-220AB最大電流(mA)【ゲートトリガー】50
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50283504FT2516NJ TU1袋(10個)
オープン
2,470
2,717(税込)
7日以内出荷
返品不可
50283513FT2516NJ TU1セット(50個)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする