SICK
Flexi Softシリーズ 入力 / 出力モジュール Flexi Soft用 DINレール クランプ 96.5 x 22.5 x 120.8 mm
タイプ
入力 / 出力モジュール
取付方式
DINレール
シリーズ
Flexi Soft
出力点数
4
入力点数
8
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3 W
ターミナル形状
クランプ
併用可能製品
Flexi Soft
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283748
FX3-XTIO84002
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください