FSP10A30 Flow switch 3.0 l/min control 4A pump CYNERGY3 50283766

Flow switch 3.0 l/min control 4A pumpFSP10A30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50283766
品番
FSP10A30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,939
販売価格(税別)
¥24,490
仕様
【パイプの直径範囲】G1、それぞれの型番には「流量」があります。データシートを確認し、部品が要件を満たすかどうか確認してください。. FSP10フロースイッチ. FSP10フロースイッチは、重力送りの水道システム内で流量を増加させる電気ポンプです。FSP10フロースイッチは、ポンプの上のパイプ内に取り付けます。指定された流量に達すると自動的に始動します。流量が減少するか、タンクが空になると、ポンプは自動的に停止します。. 特長と利点. 最大4 Aのポンプ(誘導負荷)の直接スイッチング. 開栓時流量 0.6 L/min又は3.0 L/min. フロー停止時に自動的にシャットダウン. 電源やポンプの電気的接続は、入口のケーブルグランドによりケース内で終端. 1インチBSPパイプ接続
材質
黄銅 / ポリアミド
最大流量
80L/分
圧力
【最大】8バール
許容電流(A)
10
温度(℃)
【最高対象】+85
検出方式
インライン
接続
1 BSP
電源電圧(V)
250ac
対象
【監視】液体
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする