CYNERGY3
Flow switch inline G1 PLC
材質
真鍮製
シリーズ
FSVPLC
圧力
【最大】8バール
検出方式
インライン
接続
1 BSPメス
電源電圧(V)
5ac
対象
【監視】液体
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大流量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283775
FSVPLC06
80 L/分
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50283784
FSVPLC30
80L/分
オープン
¥
20,420
¥
22,462
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください